- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 圧着端子 平型のおすすめ人気ランキング
圧着端子 平型のおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新154件の「圧着端子 平型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タブ端子」、「5.5sq 端子」、「平型端子 100V」などの商品も取り扱っております。
UL・CSA登録品
仕様RoHS指令の規制適合品使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2寸法H(mm)9.5寸法W(mm)9.0JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有全長(mm)21幅(mm)6.8種類差込型接続端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8
250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。
用途電装配線作業時に。材質黄銅関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子種類裸圧着端子端子形状板形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得無
端子形状角形種類差込型接続端子
寸法L(mm)22.0定格電圧(V)300寸法F(mm)7.9寸法E(mm)10.5寸法B(mm)6.6材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)真鍮相手タブ厚(mm)0.8RoHS指令対応証明書(0.2MB)
平型接続ターミナル
種類裸圧着端子端子形状平形材質(端子)黄銅/すずめっき
端子形状差込形電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0種類差込型接続端子寸法E(mm)7.8材質(端子)黄銅(すずメッキ)
ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。
UL・CSA登録品
寸法W(mm)7.2寸法H(mm)9.8使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2JIS規格取得無特性難燃仕様RoHS指令の規制適合品材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)幅(mm)5全長(mm)19.5種類差込型接続端子UL規格取得有CSA規格取得有
ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。
色赤透明使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300難燃性UL94V-2電線抱合範囲AWG(#)18~16仕様RoHS指令の規制適合品。ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたもの幅(mm)3.2全長(mm)19.5種類差込型接続端子端子形状差込形寸法D(Φmm)3.4寸法W(mm)5.5寸法d(Φmm)1.9材質(絶縁体)ナイロン寸法G(mm)4.8材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25JIS規格取得無UL規格取得無CSA規格取得無特性難燃
寸法L(mm)20.0定格電圧(V)300寸法F(mm)6.5寸法E(mm)10.5寸法B(mm)5.0材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)真鍮RoHS指令対応証明書(0.2MB)
用途配線端子として。寸法L(mm)14材質銅種類裸圧着端子端子形状ブレード形(BT形)寸法F(mm)9寸法E(mm)5
0.51×4.75mmのタブに適合
寸法W(mm)5.6寸法E(mm)6.4
寸法L(mm)23.5定格電圧(V)300寸法F(mm)7.9寸法E(mm)10.5寸法B(mm)6.35材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)真鍮相手タブ厚(mm)0.8
タイプメス適合電線サイズ0.5~1.0sq材質黄銅(防錆)定格DC12・160W以下、DC24V・280W以下RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥979税込¥1,077
当日出荷
用途配線コードの接続に。タイプオス・メス適合電線AV(S)0.5~2.0sq適合DC12V・DC24V関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
JST(日本圧着端子製造)絶縁付タブ・オン接続子 TYPEⅠ
端子形状板形種類絶縁付圧着端子寸法l(mm)9.5材質(絶縁体)塩ビ





















![平型メス110型カプラー端子 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono19078334-220427-02.jpg)